THANKO(サンコー)[電子機器]
THANKO(サンコー)[電子機器]の リラックス用品
THANKO(サンコー)[電子機器]の アイマスク
光と振動で目が覚める「アイマスクアラーム」
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54926997
品番
TKEALARM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
光と振動で確実に目覚める!家族を起こさずに目覚める!アイマスクアラーム!
適合機種
iOS 8.0以降iPhone6以降の端末、Android 4.2以降の端末
セット内容
本体、カバー、USB充電ケーブル(50cm)、日本語取扱い説明書
質量(g)
57
消費電力(W)
0.37
電源
micro USB(B)より給電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×80×20
バッテリー電圧(V)
3.7
保証期間
6ヶ月
充電時間(時間)
約2
バッテリー容量(mAh)
400
頭囲(cm)
約52〜73
バッテリー稼動時間
約60日(毎日3分使用した場合)
注意
※iPhone 5SやSEなどiPhone6以前の端末では誤作動が起こる可能性があります。使用しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
数量1につき
¥
680
/
税込
¥
748