サンコー(電子機器)
サンコー(電子機器)の PC周辺機器
サンコー(電子機器)の WEB会議用品
サンコー(電子機器)の スピーカーフォン/会議システム
会議で使える Skypeスピーカーフォン 「みんなで話す蔵」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54927067
品番
USBSKPMT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
WEB会議に便利!Skypeなどで使えるスピーカーフォン!PCと接続するだけでOK!
セット内容
本体、USBケーブル、日本語簡易説明書
質量(g)
110
電源
USBより給電
対応OS
Windows XP、Vista、7、8、メッセンジャーソフト(Skype、その他のメッセンジャーソフト)が予めパソコンにインストールされていること
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×135×38
インターフェース
USB2.0
保証期間
1年間
ケーブル長(mm)
1500
使用範囲(m)
約4
注意
※ソフトウェア(Skype、その他のメッセンジャーソフト等)は、付属いたしません。 ご自身でパソコンにインストールを行って下さい。また、メッセンジャーソフトについてはサポート対象外となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
数量1につき
¥
680
/
税込
¥
748