SCB-17101-XXL 冷却下着リュック型 帝国繊維 54927216 SCB-17101-XXL 冷却下着リュック型 帝国繊維 54927216 SCB-17101-XXL 冷却下着リュック型 帝国繊維 54927216 SCB-17101-XXL 冷却下着リュック型 帝国繊維 54927216 SCB-17101-XXL 冷却下着リュック型 帝国繊維 54927216 SCB-17101-XXL 冷却下着リュック型 帝国繊維 54927216

冷却下着リュック型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード54927216 品番SCB-17101-XXL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

チューブを張り巡らせたベスト全体に、氷で冷却された水を循環させ身体を冷却する冷却下着です。動きやすいリュック型で、中に収納されいてる専用保冷剤を使用することで水交換の手間が省けます。ベストは ホールガーメント(縫い目がない製法)による優れたフィット性で、身体を効率良く冷却可能です。ベストはストレッチ性があり、ソフトな風合いで抗菌・防汚れ機能付き、手洗い洗濯も可能です。

用途業種問わず酷暑作業現場の熱中症対策に。 トラスコ品番206-5498 セット内容ベスト型冷却下着本体、冷却ユニット収納リュック、ポンプユニット、保冷剤×2、水袋、エクステンションチューブ、単3アルカリ電池×4本(動作確認用) 質量(kg)4.04 サイズXXL スイッチON/OFF(運転時LED点灯) 電源単三アルカリ乾電池×4本 胸囲(cm)113〜123 身長(cm)175〜185 保冷時間(分)約60〜120(目安)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする