LED回転警報機 ニコUFOmyubo 電池式 人感センサー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様車両注意 注文コード54927338 品番VK10M-B04JR-ST
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様・色など24種類から選べます 他の種類を見る

LED 発光部は1W のパワーLED を4 個使用。内部スイッチで回転か点滅の切り替えができます。スピーカー部はアンプ基板
とコーンスピーカーを内蔵。内部スイッチでメッセージの切り替えができます。ボリューム調整もでき、音圧レベルは最
大85dB(電源入力式は最大92dB)まで大きくできます。単3 電池3 本で動作し、電池寿命の目安は1日10回動作換算で約3〜4ヶ月です。

音声内容
1.(♪) バックします。ご注意ください。
2.(♪) 自動搬送車が走行中です。ご注意ください。
3.(♪) 台車が通ります。ご注意ください。
4.It's a Small World.
※繰り返し再生します。
質量(kg)0.3 仕様車両注意
注意
※電池は付属していません。※質量は電池を含んでいません。※メッセージの内容は予告なく変更になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする