3891004 100% ペットボトル再生 折りたたみ エコバック KIND BAG 54927785

 

3891004 100% ペットボトル再生 折りたたみ エコバック KIND BAG 54927785
3891004 100% ペットボトル再生 折りたたみ エコバック KIND BAG 54927785
3891004 100% ペットボトル再生 折りたたみ エコバック KIND BAG 54927785

100% ペットボトル再生 折りたたみ エコバック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1枚注文コード54927785品番3891004
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

【ブランドヒストリー】
数年前から世界的なプラスチック問題に気付き始め、多くの人々同様に、プラスチックの消費を削減し始め、プラスチックが環境と海洋に与える影響を認識し始めました。
毎年、地球を4回1周できるほどのプラスチックが捨てられ、現在は毎年約3億トンのプラスチックが生産されています。
プラスチックは便利な素材ですが、残念ながら多くは使い捨て用となります。また、レジ袋の平均使用時間は約15分です。
レジ袋の有料化など、日本においても環境保護についての意識向上や行動が求められています。
このような経緯から使い捨てのレジ袋の廃棄を可能な限り削減しようとKIND BAGは生まれました。
100%ペットボトルから再生された生地を使用したエコバッグ「KIND BAG」
(6本のペットボトルから1枚のKIND BAGができます。)
使用済みペットボトルをKINDBAGに変えることにより、プラスチック廃棄物とレジ袋の使用を減らします。
マチをたっぷりと取っているため、食材やたくさんの荷物を入れることができます。
さらに、軽くて丈夫な耐久性で、耐荷重は約20kg。
重さは50gと軽量で、付属のポケットに本体をスッキリ収納できるため、コンパクトに持ち運べて便利です。
買い物だけでなく、旅行やちょっとしたお出かけ、ジムや散歩など、さまざまなシーンでお使いいただけます。

付属品ポーチ仕様洗濯機可(30度まで)、生活防水材質ポリエステル(リサイクルPET素材100%)Boobs質量(g)50耐荷重(kg)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)39×64×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする