価格が安い分、どれだけ使い勝手に影響するのか? の試しにやってみました。比較してしまえば、安物だな!の感想こそあり、他の方のレビューにもある通り、ヒゲなどの出やすさや端部の浮きやすさがあります。そのため、摩擦の多いところの養生や、塗装マスキング要素のあるところには不向きです。一方で、ただ一時的に何かものを張り付けるだけで良い、その日のうちにすぐはがしてしまう…といった場合に、高級な養生テープを使うメリットもないので、そのあたりの割り切りがOKであれば「テープ」として何も問題ないなと思いました。
最初はコスト優先で選択しましたが、使ってみて何点か驚きでした
使い勝手から手で切りますが、切れ味がスムーズで良い
また、粘着力が強すぎず弱すぎず適度の保持が良い
剥がした後の糊の残りもなく剥離性も良い
そしてコストパフォーマンスが良く、現時点ではリピート間違いです
発送用の白いダンボールの梱包時に使用しています。
白ダンボールに白テープなので一体感が有って綺麗に見えます。
コスパも良いので助かります。
普通の養生テープ。手で横カットはできるが、その際、端っこに糸が残りやすく、糸くずがプラプラと鬱陶しい。また、長細く使おうと縦カットしたいが、上手に裂けてくれない。
ちょっと使いづらいかも。改善されないようであれば他の養生テープを選ぶかな。
作業の仮止めに主に使っています。
手で簡単に切れますし、作業効率も良いです。
初期ははがすときに思っていた以上に接着が強いなと思ったことがありますが、張り付け方次第で結構融通が利いて便利だなと愛用しています。
普通に使えて満足です。
このご時世・物価高です。
本当に助かりますl
今後もリピートです。
薄いタイプではなく布テープのミドリ色と、思っていただければ…
台風などの時に窓に貼るのをと思ったけど、2回間違って買った。強粘着。でも、網戸の補修や、お風呂タイルの剥がれを数週間単位で仮補修に良かった。強粘着なので。
剥がす時にノリが残らず簡単に剥がせがせます。建具のプリントを痛めたりする事がないので重宝します。