SLGPR33RS 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア) 54927986

滅菌用マイレクス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50個)
穴径(μm)0.22
内容量1箱(50個)注文コード54927986品番SLGPR33RS
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

親水性PESフィルタで、傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。

直径(Φmm)33穴径(μm)0.22滅菌γ線材質(フィルター)GP有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)200材質(ハウジング)変性アクリル残液量(μL)80以下アズワン品番1-6893-04最高使用圧力(kPa)862
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする