フィールド型ポータブル水質計 溶存酸素電極セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード54931653 品番D-210D-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥130,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

現場に最適な頑丈ボディです。(防水・防塵構造)
わかりやすいインジケータで直感操作できます。
バックライト付きLCDを採用しています。
キャリングケースで現場へラクラク移動できます。
本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。

トラスコ品番210-3684 セット内容本体、溶存酸素電極:9552-20D(ケーブル2m)、取扱説明書/簡易マニュアル、電池、キャリングケース 幅(mm)80 材質/仕上ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング) 高さ(mm)160 質量(g)240 奥行(mm)40 電源単3アルカリ乾電池 2本 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54931653 D-210D-S 52667729 D-210D-S(DO) フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBA フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBA 1台 139,800 税込153,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする