FMバルブ製作所
FMバルブ製作所の バルブ
FMバルブ製作所の 各種用途バルブ
FMバルブ 定水位弁 アングル型3L-F型 主弁のみ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54932746
品番
FM-3L-Fシュベン
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
接続方式
フランジJIS 10K
材質(本体)
CAC901
適合流体
水道水
使用圧力範囲(MPa)
0.07〜0.78
耐圧(MPa)
構造:水圧1.75
付属品
呼び径:20mm波浪防止機構付きボールタップ
質量(kg)
6.0
制御方式
副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
流体温度(℃)
常温
取付姿勢
水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置
【取付】受水槽の停止水面より上
注意
※満減水の警報装置を設け、漏水事故等に早急に対応ができるようにしてください。
※地下室に設置する場合は、排水ポンプを設置のうえご使用ください
※水圧(静水圧)が0.49MPa以上の場合は、減圧弁(FM-GV2)を併用してください。
※使用範囲の水圧は動水圧です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材