FMバルブ製作所
FMバルブ製作所の バルブ
FMバルブ製作所の バルブ関連部品
FMバルブ 定水位弁用 保護ケース
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54933166
品番
PKS
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
273
寸法A1(mm)
88
寸法A2(mm)
185
寸法B(mm)
213
寸法C(mm)
160
寸法C1(mm)
80
寸法C2(mm)
80
寸法D(mm)
56
寸法E(mm)
46
寸法F(mm)
29
寸法G(mm)
90
呼び径(A)
40
付属品
発泡スチロール
板厚(mm)
1.2
塗装色
マンセルN7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材