FMバルブ 定水位弁用 保護ケース

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54933227 品番 PKA-3L
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
寸法A(mm)220 寸法A1(mm)67 寸法A2(mm)153 寸法B(mm)190 寸法C(mm)162 寸法C1(mm)81 寸法C2(mm)81 寸法D(mm)58 寸法E(mm)6 寸法F(mm)38 寸法G(mm)90 呼び径(A)30 材質SUS304 付属品発泡スチロール 板厚(mm)1.2 塗装色マンセルN7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする