FM電磁弁PS-1型

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54933674 品番 PS-1
参考基準価格(税別)¥133,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
呼び径(A)50 質量(kg)14.0 使用温度範囲(℃)0〜65 寸法L(mm)184 寸法H(mm)254 電流(A)励磁:0.250/0127 電圧(V)AC100/200 使用圧力範囲(MPa)0.07〜0.78 定格電圧(V)AC100/200 最高使用圧力(MPa)0.07〜0.78 寸法A(mm)156 接続方法ねじ込み(Rc) 耐圧(MPa)構造:水圧1.75 寸法H1(mm)732 寸法H2(mm)182 流体温度(℃)常温 起動電流(A)0.750/0.381 取付姿勢水平配管にコイルを上部(垂直)に取り付ける 適合流体水道水 寸法DRc2 最高使用頻度(回/min)1
注意
※給水圧力(静水圧)が0.39MPa以上の場合は、流水音・ウォータハンマ防止対策のため、減圧弁(FM-GV2)を併用してください。
※本弁は、増圧ポンプの二次側には使用できません。
※本弁一次側にストレーナを内蔵していませんので、Y型ストレーナまたはFM-SV(ストレーナ付ストップバルブ)を設けてください。
※本弁は定水位弁のパイロット配管には使用できません。
※凍結する恐れのある箇所に設置する場合は、防寒措置をしてください。ただし、コイル部分は防寒しないでください。
※DC24V・AC24V製作可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする