JTC
JTCの トルクレンチ/トルクドライバー
JTCの トルクレンチ
JTCの プレセット形
トルクレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54934329
品番
JTC6683JN
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定
差込角(mm)
9.5
トルク調整範囲(N・m)
5〜60
全長(mm)
340
ギア数
24T
トルク測定範囲(N・m)
10〜60
付属品
ハードケース付
保証期間
6ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応