トルクレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54934356 品番 JTC6686JN
参考基準価格(税別)¥14,990 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定

差込角(mm)12.7 トルク調整範囲(N・m)40〜210 全長(mm)531 ギア数24T トルク測定範囲(N・m)40〜210 付属品ハードケース付 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする