JTC
JTCの トルクレンチ/トルクドライバー
JTCの トルクレンチ
JTCの プレセット形
トルクレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54934365
品番
JTC6687JN
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定
差込角(mm)
12.7
トルク調整範囲(N・m)
50〜350
全長(mm)
585
ギア数
24T
トルク測定範囲(N・m)
50〜350
付属品
ハードケース付
RoHS指令(10物質対応)
対応