FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 熱中対策用品
FUKUTOKU(福徳産業)の その他暑さ対策用品
マモリストリストバンド
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
注文コード
54936088
品番
#1935
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
優れた吸汗&吸水性。ワークシーンやスポーツに。1枚入り。安心の日本製。
材質
綿、アクリル、ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル
色
ブラック
サイズ
フリー
全長(cm)
7
質量(g/枚)
22
手首周り(cm)
18