マモリストリストバンド

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルー 注文コード54936133 品番#1936
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

優れた吸汗&吸水性。ワークシーンやスポーツに。1枚入り。安心の日本製。

材質綿、アクリル、ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル ブルー サイズフリー タイプロングタイプ 全長(cm)14 質量(g/枚)22 手首周り(cm)17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54936088
2022-08-27
用途:
現場作業時
エフ建築工房 様 (建設業・工事業)

1個入りが来てびっくりした。
よく読まなかった僕が悪いが2個入りで販売して欲しい。
他は2個入りだったのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする