FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 熱中対策用品
FUKUTOKU(福徳産業)の その他暑さ対策用品
マモリストリストバンド
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グレー
注文コード
54936149
品番
#1936
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
優れた吸汗&吸水性。ワークシーンやスポーツに。1枚入り。安心の日本製。
材質
綿、アクリル、ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル
色
グレー
サイズ
フリー
タイプ
ロングタイプ
全長(cm)
14
質量(g/枚)
22
手首周り(cm)
17