空気塊の断熱変化実験器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容簡易真空容器 VL-3、空気塊の断熱変化実験セット(液晶温度計付きプラ板1枚、チャック付きポリ袋1枚) 注文コード54939196 品番K-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,480
販売価格(税別)
6,800
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

簡易真空容器(エアーフレッシュ)と気圧計・空気塊の断熱変化実験セットをまとめたものです。プラスチック製の透明容器内を付属のエア抜きポンプで空気を抜くことができるので、簡単に減圧できます。

仕様【真空度】簡易真空容器:約85%の空気が抜けます。 セット内容簡易真空容器 VL-3、空気塊の断熱変化実験セット(液晶温度計付きプラ板1枚、チャック付きポリ袋1枚) 材質簡易真空容器:強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ) 寸法(mm)簡易真空容器:Φ160×144 容量(mL)簡易真空容器:1800
注意
※気圧計はKF-3のみに付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする