ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
コンデンサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54939205
品番
P70-0572
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
寸法(mm)
Φ22×13
容量
1F
抵抗(Ω)
内部:3.5
最大使用電圧(V)
5.5
注意
※外側のU印側が(-)マイナスです。
※指定電圧を超えた充電は危険ですのでおやめください。
※形状・色などが変更になる場合があります。