清和工業
清和工業の バッテリー関連
清和工業の バッテリークリップ
わに口クリップ(カバー付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54939406
品番
SCCP-25 -
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
・MADE IN JAPANの高品質仕様。
用途
自製用としてご使用ください。
全長(mm)
カバー:80
色
黒
タイプ
カバー付き
電流(A)
25
クリップ長さ(mm)
70
適合電線サイズ(sq)
5.0〜8.0