わに口クリップ(カバー付)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54939415 品番 SCCP-50 +
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

・MADE IN JAPANの高品質仕様。

用途自製用としてご使用ください。 全長(mm)カバー:110 タイプカバー付き 電流(A)50 クリップ長さ(mm)110 適合電線サイズ(sq)15〜30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54939379
2025-06-15
用途:
バッテリーに接続する機器の端子として利用

自動車バッテリー端子にはめるには、小型バッテリーなら挟めますが、中型以上は厳しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする