曜日別特売
25A3SU-AG ステンレス製 20型 A 消火器ボックス(格納箱) 岩崎製作所 54947044

25A3SU-AG ステンレス製 20型 A 消火器ボックス(格納箱) 岩崎製作所 54947044
25A3SU-AG ステンレス製 20型 A 消火器ボックス(格納箱) 岩崎製作所 54947044
25A3SU-AG ステンレス製 20型 A 消火器ボックス(格納箱) 岩崎製作所 54947044

ステンレス製 20型 A 消火器ボックス(格納箱)

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
高さ(mm)750+300
形状アングル架台付き
幅(mm)700
内容量1台注文コード54947044品番25A3SU-AG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

対候性に優れたステンレス製20型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。
アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。
架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。
設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。

適合20型3本形状アングル架台付き幅(mm)700高さ(mm)750+300材質(本体)ステンレス種類ボックス型奥行(mm)210本体厚さ(mm)0.6色(本体)
注意
※【重要】こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。こちらの製品は運送保険に加入しております。
到着後、5日以内に必ず開封していただき、お届けした商品に破損・変形等がないかをご確認ください。
5日を過ぎてからの破損ご報告は交換・返金等の対応ができませんので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,400/税込3,740
北海道地方数量1につき4,900/税込5,390
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする