仙骨クッション 仙律

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54947866 品番AP-621614
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

仙骨を律して猫背矯正をサポートするクッション
仙骨を立てることで骨盤が安定し、背骨のS字カーブが自然に保たれます。

ネイビー 直径×高さ(cm)39×最大17 質量(g)610 材質本体:ポリウレタン樹脂、外カバー:ポリエステル100% 用途リビング、床置き、オフィスで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-07
用途:
立って作業してたので
特定非営利活動法人 東風の里 様

椅子を買ったところ腰痛が悪化しそうでしたので
今のところ座り心地いいです

2024-11-16
用途:
座位時すべて
その他業種

仙腸関節障害の痛みに対して購入、パソコン使用時の姿勢矯正に使用していますが、腰の支えが姿勢のゆがみを矯正してくれていますので、猫背、背骨のゆがみがなくなりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする