アクアケア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 54948085 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

特殊ゴムのグリップ力とソフトな特殊素材で、入浴介護中の介護者の足を護る。現場の声から生まれたサポーターです。

用途滑り、冷え、汚れ・衝撃から護る 材質本体:ネオプレーン、ゴム部:天然ゴム、かかと部:ポリ塩化ビニル樹脂 ブラック サイズS サイズ(cm)22〜24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする