※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小形精密レギュレータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54948154 品番 PR100-GA20-B
参考基準価格(税別)¥10,110 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。

圧力計外形20mm圧力計付(下配管、Φ20×1MPa) 配管接続口径Rc1/8 ブラケットブラケット付 材質アルミ 質量(kg)0.07 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5〜60 最高使用圧力(MPa)0.93 感度0.001(Mpa) 空気消費量(L/min)(ANR)1.5 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 設定圧力範囲(MPa)0.02〜0.5 給油不要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする