※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの レギュレータ
小形精密レギュレータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54948172
品番
PR100-GD20-B
参考基準価格(税別)
¥10,110
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
圧力計
外形20mm圧力計付(裏配管、Φ20×1MPa)
配管接続口径
Rc1/8
ブラケット
ブラケット付
材質
アルミ
質量(kg)
0.07
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5〜60
最高使用圧力(MPa)
0.93
感度
0.001(Mpa)
空気消費量(L/min)
(ANR)1.5
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
設定圧力範囲(MPa)
0.02〜0.5
給油
不要