コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの レギュレータ
精密レギュレータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54948188
品番
PR200-B
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,650
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
配管接続口径
Rc1/4
材質
アルミダイカスト
質量(kg)
0.29
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5〜60
最高使用圧力(MPa)
0.73
感度
0.001(Mpa)
空気消費量(L/min)
(ANR)5
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.03
設定圧力範囲(MPa)
0.005〜0.25
給油
不要