タフガチャ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54950098 品番 KRM-17x19
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

シノの厚みは従来品の約2倍と肉厚で鉄骨穴合わせも安定して行えます。曲げ強度は従来品の4倍以上!(トップ工業社比:RM-17x21)
カシメピンの強化により耐久性アップ!ピンの抜けやゆるみの心配もありません。
サビにくいメッキ仕上げ
安全ひも用穴付き

用途各種ボルト・ナットの着脱に 材質クロムバナジウム合金鋼 質量(g)575 対辺寸法(mm)17×19 全長L(mm)311 締付トルク(N・m)308.9/367.7 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ボルト、ナットに合ったサイズを使用しパイプを差し込んで過大な力を加えないで下さい
※ボルト、ナットに対して浅掛け、斜め掛けはしないで下さい。。
※高所作業での使用は安全ひも等の落下防止策をして下さい。
※ハンマーの代わりに使用しないで下さい。
※工具の目的以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする