タフガチャ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 締付トルク(N・m)367.7/426.6 注文コード54950116 品番KRM-19x24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は締付トルクなど3種類から選べます 他の種類を見る

シノの厚みは従来品の約2倍と肉厚で鉄骨穴合わせも安定して行えます。曲げ強度は従来品の4倍以上!(トップ工業社比:RM-17x21)
カシメピンの強化により耐久性アップ!ピンの抜けやゆるみの心配もありません。
サビにくいメッキ仕上げ
安全ひも用穴付き

用途各種ボルト・ナットの着脱に 材質クロムバナジウム合金鋼 質量(g)575 対辺寸法(mm)19×24 全長L(mm)311 締付トルク(N・m)367.7/426.6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ボルト、ナットに合ったサイズを使用しパイプを差し込んで過大な力を加えないで下さい
※ボルト、ナットに対して浅掛け、斜め掛けはしないで下さい。。
※高所作業での使用は安全ひも等の落下防止策をして下さい。
※ハンマーの代わりに使用しないで下さい。
※工具の目的以外には使用しないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54950116 KRM-19x24 61794689 KRM-19×24 タフガチャ トップ工業 タフガチャ トップ工業 1個 5,598 税込6,158 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする