※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数5 定格電圧(V)DC24 注文コード54954524 品番110-4E1-J62-PSL-3L DC24V
参考基準価格(税別)¥10,280 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品はポート数・定格電圧など346種類から選べます 他の種類を見る

シリンダ径20〜40mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。

ポート数5 定格電圧(V)DC24 リード線長さ(mm)3000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54954612
2019-04-17
用途:
印刷機の交換用部品として
製造業

当該の部品の寿命が近いはずと判断し、早めの交換にと購入。まったく同じ製品でしたので問題なく機能しています。

対象商品:
54949353
2018-11-05
用途:
機械メンテ
株式会社川島工業所 様

メーカー指定なので使用上全く問題なく、すぐ手元に届いたのでたすかりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする