IPF
IPFの 自動車用電球・バルブ
IPFの 自動車用LEDバルブ
IPFの H1/H3/H7/H8/H9/H11/H16(LED)
LEDバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54955524
品番
G301HLB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
12/24V兼用。専用フィラメント型LEDによる抜群の配光性能と明るさ。
用途
車のバルブ
タイプ
H11
電圧(V)
12/24
消費電力(W)
28
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
6000