PIAA
PIAAの 自動車用電球・バルブ
PIAAの 自動車用LEDバルブ
PIAAの T10/T16/T20(LED)
LEDルームランプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ガラス球形式
T10
色温度(K)
6600
注文コード
54955874
品番
LER126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ガラス球形式・色温度
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハイケルビン&ホワイトブルー。
用途
車のバルブ
電圧(V)
12
ガラス球形式
T10
色温度(K)
6600
明るさ(Lm)
100
注意
※12V専用