武蔵ホルト
クーラントリファインハイマイレージ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個(300mL)
注文コード
54955978
品番
MH322
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
クーラント性能復活剤。ラジエター保護。オーバーヒート予防に。
用途
車のメンテナンス
成分
エチレングリコール/水/防錆剤
幅(mm)
53
高さ(mm)
210
奥行(mm)
53
内容量(mL)
300
危険物の類別
非危険物