MGCMB25-10 ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCMB2 SMC 54956711

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCMB2

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)10 ストローク調整範囲(mm)10 注文コード54956711 品番MGCMB25-10
参考基準価格(税別)¥32,070 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はシリンダストローク・ストローク調整範囲・ストロークAなど120種類から選べます 他の種類を見る

・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。

チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)10 ストローク調整範囲(mm)10 作動方式複動片ロッド プレート(-) 後プレートなし 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) M5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする