曜日別特売
MGCMB32-249 ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCMB3 SMC 54958452

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCMB3

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード54958452品番MGCMB32-249
参考基準価格(税別)¥38,170販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。

チューブ内径(Φmm)32ストローク調整範囲(mm)249作動方式複動片ロッドストローク(mm)249プレート(-) 後プレートなし軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする