JIS-T溝千鳥刃Tスロットカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54961097 品番 J-STC J5-11X4.5
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

JIS規格準拠 加工までの工程を短縮し、高能率な作業を実現致します。

材質SKH56 刃数6枚刃 全長L(mm)70 刃径D(Φmm)11 シャンク径d(Φmm)12 首径d1(Φmm)4 刃幅l(mm)4.5 首長l1(mm)15.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする