FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の Tスロット
JIS-T溝千鳥刃Tスロットカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54961115
品番
J-STC J8-16X8
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
JIS規格準拠 加工までの工程を短縮し、高能率な作業を実現致します。
材質
SKH56
刃数
6枚刃
全長L(mm)
85
刃径D(Φmm)
16
シャンク径d(Φmm)
16
首径d1(Φmm)
7
刃幅l(mm)
8
首長l1(mm)
17