JIS-T溝千鳥刃Tスロットカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54961124 品番 J-STC J10-18X8
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

JIS規格準拠 加工までの工程を短縮し、高能率な作業を実現致します。

材質SKH56 刃数6枚刃 全長L(mm)90 刃径D(Φmm)18 シャンク径d(Φmm)16 首径d1(Φmm)8.5 刃幅l(mm)8 首長l1(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする