JIS-T溝千鳥刃Tスロットカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54961140 品番 J-STC J12-21X9
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

JIS規格準拠 加工までの工程を短縮し、高能率な作業を実現致します。

材質SKH56 刃数6枚刃 全長L(mm)105 刃径D(Φmm)21 シャンク径d(Φmm)20 首径d1(Φmm)10 刃幅l(mm)9 首長l1(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする