FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の Tスロット
JIS-T溝千鳥刃Tスロットカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54961167
品番
J-STC J22-40X18
参考基準価格(税別)
¥128,200
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
JIS規格準拠 加工までの工程を短縮し、高能率な作業を実現致します。
材質
SKH56
刃数
8枚刃
全長L(mm)
135
刃径D(Φmm)
40
シャンク径d(Φmm)
25
首径d1(Φmm)
19
刃幅l(mm)
18
首長l1(mm)
37