FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の Tスロット
JIS-T溝千鳥刃Tスロットカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54961176
品番
J-STC J28-50X22
参考基準価格(税別)
¥175,200
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
JIS規格準拠 加工までの工程を短縮し、高能率な作業を実現致します。
材質
SKH56
刃数
10枚刃
全長L(mm)
145
刃径D(Φmm)
50
シャンク径d(Φmm)
32
首径d1(Φmm)
25
刃幅l(mm)
22
首長l1(mm)
43