Mac Book Air2018用スリップイン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54964508 品番SZC-MA3303BK
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

留め具が無いため、素早く、スムーズに出し入れできます。
使わない時はフラットになり、置き場所に困りません。
落下防止用のフラップ付きで機器の飛び出しを防ぎます。
裏面は全面メッシュポケットで、ケーブル、モバイルバッテリーなどが収納できます。

材質外側/ポリウレタン(PU)、内側/ポリエステル(トリコット) ブラック 質量(g)約132 対応機種Mac Book Air/Mac Book Pro(各13インチ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×8×355 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ポケット付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする