ナカバヤシ
ナカバヤシの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ナカバヤシの カバー・ケース・ポーチ
ナカバヤシの タブレットケース
Surface Pro6用スリップインケース横入れ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54964544
品番
TBC-SFPY1803BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,830
外側には軽くて滑りの良いPU素材。
内側には機器を優しく保護するトリコット素材。
留め具が無いため、素早く、スムーズに出し入れできます。
使わない時はフラットになり、置き場所に困りません。
材質
外側/ポリウレタン(PU)、内側/ポリエステル(トリコット)
色
ブラック
質量(g)
約145
対応機種
Surface Pro6 モデル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×8×255
RoHS指令(10物質対応)
対応