ナカバヤシ
ナカバヤシの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ナカバヤシの モバイルバッテリー/充電器
ナカバヤシの AC充電器
4.8A 4ポートUSB充電器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54964693
品番
JYU-ACU03BK
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
USBポートが複数あるから同時に様々な機器を充電することが可能。
スマートフォン付属充電器よりも早く充電できる!
電源プラグをスイングできてスッキリ収納可能。
コンパクトに持ち運びしやすい!
色
ブラック
質量(g)
63
ポート数
4
出力
DC5V/最大4.8A
対応機種
USB充電対応の電子機器
入力
AC100〜240V/50〜60Hz
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約28×38×56
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※合計最大出力値内での同時充電が可能です。
※合計最大出力値を超える組み合わせは、電力不足により充電できない場合があります。