※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
多久製作所
多久製作所の 空調/換気関連部品
多久製作所の エアコン部材
多久製作所の 銅管継ぎ手
90°エルボA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54977414
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
呼び径(inch)
3/8
材質
C1220
寸法(mm)
12.7
規格
JIS
寸法X(mm)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応