ボールエンドミル4枚刃 4BE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54977644 品番 4BE R30.0
参考基準価格(税別)¥266,600 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。

材質HSS-Co 刃数4枚刃 全長L(mm)240 刃径公差0〜-0.03 刃径D(Φmm)60 シャンク径d(Φmm)32 刃長l(mm)120 R公差(mm)±0.025 ボール半径R(mm)30 リード角右ネジレ30°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする