※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 90°エルボA異型 多久製作所 54977798 - 90°エルボA異型 多久製作所 54977798

90°エルボA異型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54977798 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
呼び径(inch)3/4×5/8 材質C1220 寸法(mm)22.22×19.05 規格JIS 寸法X(mm)23 寸法Y(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54977807
2018-08-14
用途:
自動車のブローバイガス配管製作
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズが色々あり助かりました。安いが作りがとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする