※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
多久製作所
多久製作所の 空調/換気関連部品
多久製作所の エアコン部材
多久製作所の 銅管継ぎ手
90°エルボA異型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(inch)
1-1/4×3/4
注文コード
54977852
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,658
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(inch)
1-1/4×3/4
材質
C1220
寸法(mm)
34.92×22.22
規格
TAK
寸法X(mm)
35
寸法Y(mm)
40