耐熱ガラス製保存容器 角

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54978956 品番 KSTL-90-TW
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

調理してそのまま食卓へ。

用途長方形の保存容器は冷蔵庫の奥行きを活かした省スペース収納。フタをしたまま電子レンジ、フタを外してオーブンOKです。 材質本体ガラス:耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ:ポリプロピレン 形状 容量(mL)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×125×56 電子レンジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54978956
2026-02-24
用途:
電子レンジでの調理時
その他業種

電子レンジでの調理時に使っています。
フタをしたまま電子レンジ加熱OKなのが高得点です。

対象商品:
54978956
2024-09-04
用途:
電子レンジで食品の加熱
株式会社テックMA 様 (製造業)

重い事を苦にされる方が居るかもしれません。が、加熱するならやはりガラス製が安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする